›

WARP-EVO 1 1L 8W S/ALIM.BG

Cod. Rexel L177338M15
Cod. Produttore 77338M15
Cod. EAN 8033913905188

Informazioni principali

  • Potenza: 9WDC
  • Diametro: 71 mm
  • Classe di protezione: CL3
  • Colore: Bianco (WH)
  • Serie: WARP-R EVO
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

WARP-EVO 1 1L 8W S/ALIM.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: WARP-EVO 1 1L 8W S/ALIM.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
WARP-EVO 1 1L 8W S/ALIM.BG