Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1957710000
Cod. Produttore
1957710000
Cod. EAN
4032248654024

Informazioni di prodotto

WAP WTL6/1 EN

Documentazione tecnica

WAP WTL6/1 EN è un componente elettrico caratterizzato da una piastra terminale con esecuzione di tipo 1 e senza piastra intermedia. Il materiale isolante utilizzato rispetta la classe di infiammabilità secondo UL 94, garantendo sicurezza e affidabilità nell'impiego. Il prodotto si presenta con una colorazione specifica conforme agli standard tecnici e funzionali richiesti per applicazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni stabili, è ideale per installazioni che richiedono materiali isolanti di qualità certificata e componenti resistenti al calore e al fuoco. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante tipo 1 per protezione morsettiere applicazioni elettriche