Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1068300000
Cod. Produttore
1068300000
Cod. EAN
4008190088330

Informazioni di prodotto

WAP WTL6/1

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1068300000 è un componente elettrico caratterizzato da una piastra terminale eseguita con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94. Non è fissabile a scatto e presenta un design specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il colore e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto per applicazioni che richiedono componenti resistenti e performanti. La sua struttura è progettata per offrire una connessione stabile e duratura, ideale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante WAP WTL6/1 protezione contatti morsettiere impianti elettrici professionali