Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1073000000
Cod. Produttore
1073000000
Cod. EAN
4008190475260

Informazioni di prodotto

WAP WFF120

Documentazione tecnica

WAP WFF120 è un morsetto a bullone progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza elevata e una buona classe di infiammabilità secondo gli standard UL 94, assicurando sicurezza nelle applicazioni elettriche. La piastra terminale è eseguita con cura per facilitare l’installazione e mantenere la stabilità del collegamento. Questo morsetto è ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e duraturi, combinando funzionalità e sicurezza in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere separazione circuiti elettrici WAP WFF120