Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1577320000
Cod. Produttore
1577320000
Cod. EAN
4008190073770

Informazioni di prodotto

WAP WDU1.5/BLZ/ZA

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1577320000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura include una piastra terminale eseguita con precisione, garantendo un collegamento stabile e duraturo. Il materiale isolante utilizzato è conforme alla classe di infiammabilità UL 94, assicurando elevata resistenza al fuoco e protezione nelle installazioni elettriche. Il colore specifico del prodotto facilita l’identificazione e l’integrazione negli impianti. Questo componente non è fissabile a scatto, elemento da considerare nelle modalità di montaggio. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni elettriche, offrendo performance affidabili nel tempo. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante protezione morsettiere separazione circuiti elettrici impianti sicurezza alta qualità