Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1577330000
Cod. Produttore
1577330000
Cod. EAN
4008190127046

Informazioni di prodotto

WAP WDU1.5/BLZ

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1577330000 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura robusta e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono materiali isolanti con elevata resistenza al calore e sicurezza. Realizzato con materiali conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce protezione contro il rischio di incendi. La sua esecuzione prevede una piastra terminale di alta qualità, progettata per assicurare un collegamento stabile e duraturo. Il design non prevede la possibilità di fissaggio a scatto, offrendo così una soluzione specifica per installazioni che necessitano di fissaggi tradizionali. Questo prodotto è adatto per utilizzi elettrici professionali, combinando funzionalità e sicurezza in un unico componente. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante protezione morsettiere alta resistenza calore uso elettrico professionale