Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1070100000
Cod. Produttore
1070100000
Cod. EAN
4008190191214

Informazioni di prodotto

WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1070100000 è un componente elettrico caratterizzato da una piastra terminale eseguita con precisione per garantire un collegamento affidabile. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevati standard di sicurezza e resistenza al calore. Il colore specifico del materiale contribuisce a una facile identificazione e integrazione negli impianti elettrici. Questo dispositivo è progettato per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, senza la possibilità di fissaggio a scatto, offrendo una soluzione stabile e sicura per connessioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

5,08 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante protezione contatti morsettiere uso impianti elettrici professionali