Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1059180000
Cod. Produttore
1059180000
Cod. EAN
4008190081089

Informazioni di prodotto

WAP WDK2.5 BL

Documentazione tecnica

WAP WDK2.5 BL è un componente elettrico caratterizzato da una piastra terminale eseguita con precisione per garantire un collegamento affidabile. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata sicurezza e resistenza al calore. Il prodotto presenta un design funzionale senza fissaggio a scatto, ideale per applicazioni che richiedono stabilità e durata nel tempo. Il colore specificato contribuisce a una facile identificazione e integrazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale WAP WDK2.5 BL protezione contatti isolante per morsettiere impianti elettrici