Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1839850000
Cod. Produttore
1839850000
Cod. EAN
4032248998319

Informazioni di prodotto

WAP WDK 2.5N/TR-DU
Il prodotto WD1839850000 è un componente elettrico caratterizzato da una piastra terminale eseguita con precisione per garantire connessioni affidabili. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevati standard di sicurezza. Il design non prevede la fissabilità a scatto, offrendo una soluzione stabile e duratura. La sua colorazione è specifica per facilitare l’identificazione e l’installazione nei sistemi elettrici. Questo elemento è ideale per applicazioni che richiedono performance costanti e sicurezza nei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale isolante WAP WDK 2.5N/TR-DU per protezione e separazione circuiti elettrici