Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1050090000
Cod. Produttore
1050090000
Cod. EAN
4008190406790

Informazioni di prodotto

WAP 2.5-10 WS

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1050090000 è una morsettiera elettrica caratterizzata da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni di connessione sicura in impianti elettrici. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, garantisce una classe di infiammabilità conforme agli standard UL 94, assicurando elevata sicurezza e affidabilità. La morsettiera presenta una piastra terminale eseguita con precisione per facilitare il collegamento dei conduttori, mentre l'assenza di fissaggio a scatto ne rende l'installazione stabile e duratura. Questo componente è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione e il collegamento dei cavi. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Bianco

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera elettrica WAP 2.5-10 WS con piastra terminale per protezione e separazione circuiti, installazione stabile per impianti elettrici sicurezza UL 94