Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1050010000
Cod. Produttore
1050010000
Cod. EAN
4008190406806

Informazioni di prodotto

WAP 2.5-10 SW

Documentazione tecnica

Connettore elettrico WAP 2.5-10 SW progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata resistenza al calore e sicurezza nell’uso. Il design include una piastra terminale eseguita per facilitare l’installazione, mentre la struttura non prevede fissaggio a scatto. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni stabili e durature nel campo dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Nero

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale WAP 2.5-10 SW protezione contatti circuiti impianti elettrici