Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1072200000
Cod. Produttore
1072200000
Cod. EAN
4008190455491

Informazioni di prodotto

WAP 2.5-10 GN

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1072200000 è un componente elettrico caratterizzato da una piastra terminale eseguita con precisione per garantire un collegamento affidabile. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura sicurezza e resistenza nel tempo. Il colore è specificato per facilitare l'identificazione durante l'installazione. Questo componente non è fissabile a scatto, offrendo una soluzione stabile e duratura per applicazioni elettriche. La sua progettazione è pensata per integrare sistemi elettrici con efficienza e sicurezza, ideale per chi cerca qualità e prestazioni nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Verde

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale WAP 2.5-10 GN protezione contatti per morsettiere elettriche isolamento UL94 colore verde