Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1966380000
Cod. Produttore
1966380000
Cod. EAN
4032248688616

Informazioni di prodotto

WAP 2.5-10/0.5mm

Documentazione tecnica

WAP 2.5-10/0.5MM è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, offre una classe di infiammabilità conforme agli standard UL 94, assicurando resistenza al fuoco e protezione nelle applicazioni elettriche. La piastra terminale è eseguita con precisione per facilitare il collegamento e garantire una connessione stabile. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

0,35 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale WAP 2.5-10/0.5mm protezione contatti morsettiere applicazioni elettriche sicurezza affidabile