Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1050100000
Cod. Produttore
1050100000
Cod. EAN
4008190079901

Informazioni di prodotto

WAP 16+35 WTW 2.5-10

Documentazione tecnica

WAP 16+35 WTW 2.5-10 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura robusta e affidabile, progettato per garantire prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, offre una classe di infiammabilità conforme agli standard UL 94, assicurando sicurezza e resistenza al calore. La presenza di piastre terminali e intermedie eseguite con cura facilita l’installazione e il collegamento dei cavi, mentre la compatibilità con sezioni da 2.5 a 10 mm² lo rende versatile per diverse applicazioni. Questo prodotto è ideale per chi cerca efficienza e durata nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie W

Produttore

Piastra terminale e intermedia protezione contatti morsettiere 2,5-10 mm² impianti elettrici

€ 0,6361 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info