Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSWACBO258465PH
Cod. Produttore
WALLCBO2584065PH
Cod. EAN
4099854668098

Informazioni di prodotto

Robusto apparecchio Wallpack con sensore fotocellula integrato, ideale per installazioni esterne grazie all’elevato grado di protezione IP65.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione con viti e tasselli inclusi
  • Concetto Plug & Upgrade per aggiornamenti rapidi
  • Adatto a condizioni ambientali difficili (polvere e umidità)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza luminosa fino a 106 lm/W
  • Risparmio energetico grazie a potenze selezionabili
  • Design robusto e resistente agli urti (IK08)
Descrizione del produttore: Robusto apparecchio Wallpack con sensore fotocellula e protezione IP65. Caratteristiche del prodotto: Sensore fotocellula integrato. Elevata efficienza luminosa: fino a 106 lm/W. Grado di protezione: IP65. Resistenza agli urti: IK08. Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 50 °C. Vantaggi del prodotto: Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e agli step di potenza (Multi Color/Multi Lumen) sul driver. Concetto Plug & Upgrade per convertire l'apparecchio On/Off in un apparecchio di emergenza. Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. Adatto per l'uso in aree pubbliche grazie all'elevato grado di protezione IK. Elemento decorativo separato disponibile per un design del prodotto estetico e funzionale. Aree di applicazione: Esterni. Piattaforme di carico. Illuminazione di facciate. Apparecchiatura / Accessori: Kit di emergenza Plug & Upgrade disponibile separatamente. Viti e tasselli di montaggio inclusi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

314 mm

sezione del conduttore

1,5 mm²

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

con fotocellula

numero di poli

4

lunghezza

280 mm

altezza/profondità

124 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2640 lm

Colore luce

Altro

Supporto disponibile IFTTT

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

106 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

30

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

57

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

42

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,7

Soddisfa il criterio di durata min. EIA L90 (50 000 h a tq = 25 °c)

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

100 ... 128 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Serie

WALLPACK COMBO PHOTOCELL