Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSWALLCBOELKIT
Cod. Produttore
WALLCBOELKIT
Cod. EAN
4099854668111

Informazioni di prodotto

Kit di emergenza Plug & Upgrade per trasformare facilmente WALLPACK COMBO in apparecchi di illuminazione di emergenza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al concetto Plug & Upgrade
  • Verifica automatica della funzionalità con test integrato
  • Accessori di montaggio e batteria inclusi per un’installazione completa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione di emergenza affidabile con autonomia di 3 ore
  • Risparmio energetico grazie alla modalità operativa mantenuta o non mantenuta
  • Protezione IP20 per un utilizzo sicuro e duraturo
Descrizione del produttore: Kit di emergenza Plug & Upgrade per convertire gli apparecchi di illuminazione WALLPACK COMBO in apparecchi di illuminazione di emergenza. Caratteristiche del prodotto: Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h. Modalità operativa: mantenuta (M) o non mantenuta (M). Grado di protezione: IP20. Temperatura ambiente in esercizio: 0…+40 °C. Vantaggi del prodotto: Concetto Plug & Upgrade per convertire l'apparecchio On/Off in un apparecchio di emergenza. Facile verifica degli apparecchi di illuminazione con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di prova automatica integrata. Concetto Easy Plug & Upgrade per WALLPACK COMBO. Aree di applicazione: Adatto per WALLPACK COMBO. Apparecchiatura / Accessori: Batteria inclusa. Accessori di montaggio inclusi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

potenza

1,5 W

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

tensione nominale

220 ... 240 V

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Serie

WALLPACK COMBO EMERGENCY KIT