Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
195 mm
altezza
110 mm
profondità
320 mm
Materiale del corpo
Plastica
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP55
Numero di prese CEE (IEC 60309)
1
Serie
TAC
Disponibilità:
Prodotto non rendibile