›

VTF180-2N42412 PHO

Cod. Rexel SK6041801
Cod. Produttore 6041801

Informazioni principali

  • Serie: VTF180-2N42412
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo: Interruttore modulare
  • Polo: Doppio polo
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Installazione: quadro elettrico standard
  • Applicazione: civile e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare con doppio polo, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, offre un’elevata capacità di interruzione e una rapida risposta in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Il design compatto facilita l’installazione in quadri elettrici standard, mentre la sua costruzione robusta garantisce prestazioni costanti nel tempo.
VTF180-2N42412 PHO