›

VTF18-4P1712 PHO

Cod. Rexel SK6012901
Cod. Produttore 6012901

Informazioni principali

  • Serie: VTF18
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Connessione: Facile integrazione
  • Affidabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto VTF18-4P1712 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali per applicazioni elettriche specifiche. La sua struttura è studiata per facilitare il collegamento e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando una conduzione efficiente e stabile. Questo articolo è ideale per chi necessita di soluzioni tecniche precise e durature nel campo dell'impiantistica elettrica.
VTF18-4P1712 PHO