›

VTF18-3P1240 PHO

Cod. Rexel SK6012825
Cod. Produttore 6012825

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 3
  • Capacità interruzione: 10 kA
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Serie: VTF18
  • Applicazioni: Industriali e civili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico VTF18-3P1240 progettato per garantire protezione affidabile degli impianti elettrici. Questo dispositivo a 3 poli offre un'elevata capacità di interruzione, assicurando sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni industriali e civili, garantendo durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua compattezza facilita l'installazione in quadri elettrici, mentre la precisione nella taratura assicura una protezione efficace e tempestiva. Ideale per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'automazione e della distribuzione elettrica.
VTF18-3P1240 PHO