›

VTE180-2P42444

Cod. Rexel SK6043815
Cod. Produttore 6043815

Informazioni principali

  • Serie: VTE180
  • Tensione nominale: 400 V
  • Tipo: Magnetotermico bipolare
  • Corrente nominale: 24 A
  • Protezione: Magnetotermica
  • Risposta: Rapida a sovracorrenti
  • Installazione: Compatta
  • Applicazioni: Residenziali e industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico bipolare VTE180-2P42444 progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici, offre una risposta rapida alle sovracorrenti e ai cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni agli impianti e agli apparecchi collegati. Il design compatto facilita l'installazione anche negli spazi ridotti, rendendolo una soluzione efficiente per applicazioni residenziali e industriali.
VTE180-2P42444