›

VTE18-3P4740 PHO

Cod. Rexel SK6013329
Cod. Produttore 6013329

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 40 A
  • Tipo: Magnetotermico
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Serie: VTE18
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Durata: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico VTE18 a 3 poli, ideale per la protezione degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza, è adatto per applicazioni industriali e civili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento preciso, contribuendo a mantenere l’efficienza e la continuità del servizio elettrico.
VTE18-3P4740 PHO