›

VTE18-3F4240 PHO

Cod. Rexel SK6013260
Cod. Produttore 6013260

Informazioni principali

  • Serie: VTE18-3F4240
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Tipo: Interruttore elettrico
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Residenziale e industriale
  • Design: Compatto e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un funzionamento stabile e continuo. Ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici in ambienti residenziali e industriali, questo dispositivo offre prestazioni elevate e facilità di installazione. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti.
VTE18-3F4240 PHO