›

VT18-2T1112 PHO

Cod. Rexel SK6011370
Cod. Produttore 6011370

Informazioni principali

  • Serie: VT18
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo: Interruttore modulare
  • Numero poli: 2
  • Protezione: Termica e magnetica
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico modulare VT18-2T1112 progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. Ideale per l’installazione in quadri elettrici, offre un controllo efficiente del flusso di corrente, contribuendo alla protezione degli impianti. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l’integrazione in sistemi elettrici di varie dimensioni. Questo interruttore è una soluzione affidabile per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici domestici e industriali.
VT18-2T1112 PHO