›

VT12T-2P112 PHO

Cod. Rexel SK6026211
Cod. Produttore 6026211

Informazioni principali

  • Serie: VT12T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo: Interruttore bipolare
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatta e semplice
  • Uso: Domestico e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore bipolare VT12T-2P112 progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. Questo dispositivo elettrico combina robustezza e prestazioni elevate, contribuendo a mantenere la continuità del servizio e la sicurezza dell’impianto.
VT12T-2P112 PHO