Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1727740001
Cod. Produttore
1727740001
Cod. EAN
4008190382414

Informazioni di prodotto

VT SFX 9/24 MC NE WS V0

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1727740001 è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durabilità nel tempo. La tipologia e il tipo specifici assicurano un'installazione semplice e sicura, mentre la presenza di etichettatura facilita l'identificazione e l'organizzazione all'interno degli impianti elettrici. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate, mantenendo un elevato standard di sicurezza. La combinazione di materiali selezionati e la cura nella progettazione lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

15 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

24 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

7 ... 40 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

SlimFix X

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo V0