Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1727770001
Cod. Produttore
1727770001
Cod. EAN
4008190382469

Informazioni di prodotto

VT SFX 10/23 MC NE WS V0

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1727770001 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti e dotato di etichetta integrata, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La tipologia e il tipo specifico sono studiati per adattarsi perfettamente a sistemi elettrici moderni, assicurando prestazioni ottimali. Il colore e le finiture sono selezionati per offrire un aspetto professionale e una facile identificazione durante l'installazione. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

10 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

23 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

7 ... 40 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

SlimFix X

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi fissaggio con fascette serracavo V0 ambiente sicurezza elettrica