Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1718490001
Cod. Produttore
1718490001
Cod. EAN
4008190349608

Informazioni di prodotto

VT SF 3/12 MC NE WS V0

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1718490001 è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per installazioni che richiedono efficienza e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo, presenta una finitura in colore neutro che si integra facilmente in diversi ambienti. La tipologia e il tipo specifici assicurano un'installazione semplice e affidabile, mentre la presenza di etichettatura facilita l'identificazione e la gestione del materiale. Questo prodotto è progettato per rispondere alle esigenze degli impianti elettrici moderni, offrendo prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Bianco

larghezza

4,6 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3 ... 3,7 mm

diametro filo

1,5 ... 2,5 mm

Serie

SlimFix

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto ambientale per linee cavi fissaggio fascette serracavo