Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1064980000
Cod. Produttore
1064980000
Cod. EAN
4032248830220

Informazioni di prodotto

VSSC6 RS485

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1064980000 è un dispositivo VSSC6 con interfaccia di comunicazione RS485, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e sicuro. Questo componente è progettato per garantire una trasmissione dati efficiente in sistemi di automazione e controllo, offrendo robustezza e compatibilità con reti industriali. La presenza dell'interfaccia RS485 permette una comunicazione stabile e veloce, rendendo il prodotto adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Morsetto

esecuzione antideflagrante testata

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

2,5 kA

corrente di carico nominale

0,5 A

tensione permanente DC max.

15 V

frequenza

113,6 ... 113,6 MEGAHERTZ

tensione nominale DC

12 ... 12 V

Serie

VSSC

Produttore

Dispositivo protezione sovratensioni VSSC6 con interfaccia RS485 per sistemi automazione elettrica