Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1064130000
Cod. Produttore
1064130000
Cod. EAN
4032248829538

Informazioni di prodotto

VSSC4 RC 240VAC/DC

Documentazione tecnica

Interruttore di controllo VSSC4 progettato per applicazioni elettriche con tensione di funzionamento di 240 VAC/DC. Questo dispositivo garantisce affidabilità e precisione nel comando di circuiti elettrici, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. Ideale per impianti che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.

collegamento 1

Morsetto

esecuzione antideflagrante testata

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

1,2 kA

corrente di carico nominale

20 A

tensione permanente DC max.

388 V

tensione nominale AC

240 ... 240 V

tensione nominale DC

339 ... 339 V

Serie

VSSC

Tensione nominale A

VOLT

Produttore

Dispositivo protezione sovratensioni VSSC4 240VAC/DC per impianti IT e metrologia