Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1064060000
Cod. Produttore
1064060000
Cod. EAN
4032248829477

Informazioni di prodotto

VSSC4 GDT 240VAC/DC20kA

Documentazione tecnica

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni VSSC4, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Funziona a una tensione nominale di 240 VAC/DC e offre una capacità di scarica fino a 20 kA, assicurando una protezione efficace da picchi di tensione e sovraccarichi. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo componente contribuisce a preservare l'integrità degli impianti elettrici, migliorando la durata e la sicurezza complessiva. Realizzato con materiali di alta qualità, è compatto e facile da integrare in diversi sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Morsetto

esecuzione antideflagrante testata

tensione permanente AC max.

288 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

corrente di carico nominale

20 A

tensione permanente DC max.

407 V

tensione nominale AC

240 ... 240 V

tensione nominale DC

339 ... 339 V

Serie

VSSC

Tensione nominale A

VOLT

Produttore

Dispositivo protezione sovratensioni VSSC4 240VAC/DC 20kA per impianti elettrici industriali e civili