Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951670000
Cod. Produttore
8951670000
Cod. EAN
4032248742912

Informazioni di prodotto

VSPC RS485 2CH R

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8951670000 è un dispositivo elettrico caratterizzato da una connessione RS485 a 2 canali, ideale per applicazioni che richiedono comunicazioni affidabili e controllo preciso. Progettato per integrarsi facilmente in sistemi elettrici, offre compatibilità e prestazioni elevate, garantendo una gestione efficiente delle comunicazioni seriali. La sua struttura è studiata per assicurare robustezza e durata nel tempo, rendendolo una scelta sicura per installazioni professionali nel campo dell’automazione e del controllo industriale. Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.

collegamento 1

Altro

esecuzione antideflagrante testata

tensione permanente AC max.

5 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

2,5 kA

corrente di carico nominale

0,45 A

livello di protezione filo/filo

15 V

livello di protezione filo/terra

35 V

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

6,4 V

livello di protezione filo/massa funzionale

35 V

livello di protezione massa funzionale/massa protettiva

500 V

monitoraggio deflettore

frequenza

113,6 ... 113,6 MEGAHERTZ

tensione nominale AC

5 ... 5 V

tensione nominale DC

5 ... 5 V

Serie

VSPC

Tensione nominale A

VOLT

Produttore

Dispositivo protezione sovratensioni RS485 2 canali per automazione industriale