Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951720000
Cod. Produttore
8951720000
Cod. EAN
4032248742967

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VSPC BASE 2CL FG R
  • Serie: VSPC
  • Contenitore per spina protezione
  • Contatto elettrico conduttivo
  • Collegamento a potenziale riferimento
  • Compatibile con guida standard
  • Uso: circuito protezione
  • Materiale: resistente

Documentazione tecnica

Base VSPC a 2 contatti lineari, progettata per il montaggio su guida DIN standard da 35 mm. Ideale per applicazioni nel settore della tecnica informatica, questa base offre un'esecuzione antideflagrante testata, garantendo sicurezza e affidabilità in ambienti critici. Realizzata senza contatto per telecomunicazioni e senza induttanza di disaccoppiamento, è priva di segnalazione integrata nell'apparecchio, assicurando una struttura semplice e funzionale. Questo componente elettrico è pensato per garantire prestazioni elevate e facilità di installazione in sistemi di automazione e controllo. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: L'elemento di base serve come contenitore per una spina di protezione, nella quale viene stabilito un contatto elettricamente conduttivo tra la guida e il potenziale di riferimento del circuito di protezione nella spina.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

applicazione

Tecnica informatica

esecuzione antideflagrante testata

Serie

VSPC

Produttore

Base protezione antideflagrante 2 poli con segnalazione integrata per impianti industriali