Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8924710000
Cod. Produttore
8924710000
Cod. EAN
4032248696352

Informazioni di prodotto

  • Serie: VSPC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: contenitore base
  • Funzione: contatto circuito protezione
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: spina protezione

Documentazione tecnica

Base VSPC a 2 contatti, progettata per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni nel settore della tecnica informatica. Questo componente elettrico garantisce un'esecuzione antideflagrante testata, assicurando sicurezza e affidabilità in ambienti industriali. La struttura compatta e funzionale facilita l'integrazione nei sistemi di telecomunicazioni senza contatti aggiuntivi o induttanze di disaccoppiamento. La base è priva di segnalazioni integrate, offrendo una soluzione semplice e robusta per installazioni professionali. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: L'elemento di base serve come contenitore per una spina di protezione, nella quale viene stabilito un contatto elettricamente conduttivo tra la guida e il potenziale di riferimento del circuito di protezione nella spina.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

applicazione

Tecnica informatica

esecuzione antideflagrante testata

Serie

VSPC

Produttore

VSPC BASE 2CL contenitore antideflagrante compatto per installazioni elettriche