Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8924300000
Cod. Produttore
8924300000
Cod. EAN
4032248695942

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VSPC BASE 2/4CH FG
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Funzione: contenitore per spina protezione
  • Serie: VSPC

Documentazione tecnica

VSPC BASE 2/4CH FG è un componente progettato per l’installazione su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni nel settore della tecnica informatica. Questo dispositivo è caratterizzato da un’esecuzione antideflagrante testata, garantendo elevati standard di sicurezza in ambienti potenzialmente esplosivi. Non dispone di contatti per telecomunicazioni né di induttanza di disaccoppiamento, e non presenta segnalazioni integrate nell’apparecchio, offrendo una soluzione semplice e affidabile per il montaggio e l’integrazione in sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: L'elemento di base serve come contenitore per una spina di protezione, nella quale viene stabilito un contatto elettricamente conduttivo tra la guida e il potenziale di riferimento del circuito di protezione nella spina.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

applicazione

Tecnica informatica

esecuzione antideflagrante testata

Serie

VSPC

Produttore

VSPC BASE 2/4CH FG dispositivo protezione sovratensioni montaggio rapido industriale