Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8924730000
Cod. Produttore
8924730000
Cod. EAN
4032248696376

Informazioni di prodotto

VSPC BASE 1CL

Documentazione tecnica

VSPC BASE 1CL è un componente elettrico progettato con esecuzione antideflagrante testata, ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza. Questo prodotto è caratterizzato da un tipo di montaggio specifico che garantisce facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Non dispone di contatto per telecomunicazioni né di induttanza di disaccoppiamento, ma include una segnalazione integrata nell’apparecchio per un controllo efficiente dello stato operativo. Progettato per ambienti industriali, assicura prestazioni robuste e conformità alle normative di sicurezza più rigorose. Descrizione del produttore: L'elemento di base serve come contenitore per una spina di protezione, nella quale viene stabilito un contatto elettricamente conduttivo tra la guida e il potenziale di riferimento del circuito di protezione nella spina.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

applicazione

Tecnica informatica

esecuzione antideflagrante testata

Serie

VSPC

Produttore

VSPC BASE 1CL componente elettrico antideflagrante per sicurezza industriale montaggio semplice con segnalazione integrata