Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8924520000
Cod. Produttore
8924520000
Cod. EAN
4032248696154

Informazioni di prodotto

VSPC 1CL 48VAC

Documentazione tecnica

Interruttore di comando VSPC a 1 contatto, progettato per funzionare con tensione di 48 VAC. Ideale per impianti elettrici che richiedono un controllo affidabile e sicuro, garantisce prestazioni costanti e durata nel tempo. La sua configurazione a singolo contatto permette un utilizzo versatile in diverse applicazioni elettriche, offrendo un'installazione semplice e un funzionamento efficiente. Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.

collegamento 1

Altro

esecuzione antideflagrante testata

tensione permanente AC max.

60 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

2,5 kA

corrente di carico nominale

0,35 A

livello di protezione filo/filo

85 V

livello di protezione filo/terra

450 V

tensione permanente DC max.

85 V

livello di protezione filo/massa funzionale

450 V

livello di protezione massa funzionale/massa protettiva

650 V

frequenza

4,8 ... 4,8 MEGAHERTZ

tensione nominale AC

48 ... 48 V

tensione nominale DC

68 ... 68 V

Serie

VSPC

Tensione nominale A

VOLT

Produttore

Interruttore comando VSPC 1 contatto 48 VAC protezione sovratensioni impianti elettrici metrologia