›

VSE180-2P42437 PHO

Cod. Rexel SK6037500
Cod. Produttore 6037500

Informazioni principali

  • Serie: VSE180
  • Tensione nominale: 240 V
  • Tipo: Magnetotermico bipolare
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Corrente nominale: 24 A
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Funzionamento: Preciso e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico bipolare VSE180-2P42437, progettato per garantire una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un funzionamento preciso e stabile, contribuendo alla sicurezza dell’impianto elettrico. La sua configurazione bipolare permette un controllo efficace su entrambe le linee, facilitando la gestione dell’alimentazione elettrica.
VSE180-2P42437 PHO