›

VSE180-2P41137

Cod. Rexel SK6037499
Cod. Produttore 6037499

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 41137 A
  • Numero poli: 2
  • Protezione: sovraccarico e corto
  • Tipo: magnetotermico
  • Applicazione: industriale e civile
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: VSE180
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico VSE180 a 2 poli con corrente nominale di 41137 A, progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Caratterizzato da elevata affidabilità e robustezza, questo dispositivo assicura sicurezza e continuità operativa nelle installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per un utilizzo duraturo e performante in ambienti elettrici complessi.
VSE180-2P41137