›

VS/VE12-2P132 SEN

Cod. Rexel SK6026223
Cod. Produttore 6026223

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 12 A
  • Tipo: bipolare
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Materiale: resistente
  • Design: compatto
  • Uso: domestico/industriale
  • Serie: VS/VE12-2P132

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico bipolare con capacità di 12 ampere, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per l'uso in impianti domestici e industriali, offre un controllo preciso e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti. Design compatto che facilita l'installazione e l'integrazione in diverse configurazioni elettriche.
VS/VE12-2P132 SEN