Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1633280000
Cod. Produttore
1633280000
Cod. EAN
4008190257743

Informazioni di prodotto

VQB 1.5/50 BL

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico isolato di colore blu, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Dotato di protezione contatto per aumentare la sicurezza durante l'installazione e l'uso. Ideale per applicazioni che richiedono un numero elevato di morsetti cavallottati, fino a 50.000, assicurando efficienza e durata nel tempo. Il design compatto e la tipologia di montaggio facilitano l'integrazione in impianti elettrici professionali. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere all'usura e garantire prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

50

con protezione dal contatto

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti blu 1,5 mm² 50 poli per impianti elettrici professionali