Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2530640000
Cod. Produttore
2530640000
Cod. EAN
4050118540857

Informazioni di prodotto

Scaricatore di sovratensioni (sistemi di alimentazione), Tipo II, DC, 1500 V
Cavo elettrico con tre conduttori, progettato per garantire un'efficiente trasmissione di energia in impianti fotovoltaici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza alle condizioni ambientali, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La struttura del cavo è studiata per mantenere prestazioni ottimali nel tempo, facilitando l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile per il cablaggio in ambito energetico, con particolare attenzione alla funzionalità e alla qualità costruttiva. Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

3 UM

tensione nominale DC

1500 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

1,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

1,5 mm²

forma della rete DC

Serie

Serie VPU

Produttore

Scaricatore sovratensioni Tipo II DC 1500 V protezione sistemi alimentazione elettrica