Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
numero di conduttori (esclusa terra)
3
dimensione
3 UM
tensione nominale DC
1000 V
classe di prova tipo 2
Segnalazione nell'apparecchio
Ottico
grado di protezione (IP)
IP20
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
1,5 mm²
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
forma della rete DC
Serie
Serie VPU
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te