Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1351630000
Cod. Produttore
1351630000
Cod. EAN
4050118158519

Informazioni di prodotto

VPU III R 120V/6KV AC/DC

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione VPU III R progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 120V e capacità di sopportare sovratensioni fino a 6KV in corrente alternata e continua. Ideale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, offre un'affidabile protezione contro sovracorrenti e sovratensioni, assicurando stabilità e durata nel tempo. Adatto a reti con configurazioni specifiche, questo dispositivo è caratterizzato da un singolo conduttore esclusa la messa a terra, ottimizzato per un utilizzo efficiente in sistemi elettrici complessi. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono un componente essenziale per la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

1 UM

tensione permanente AC max.

150 V

tensione nominale AC

120 V

tensione nominale DC

150 V

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

212 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

212 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

0,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

0,5 mm²

forma della rete DC

altre forme della rete

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

1,5 kA

Serie

Serie VPU

Produttore

Dispositivo protezione sovratensioni VPU III R 120V 6KV AC/DC per impianti elettrici professionali