Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1351240000
Cod. Produttore
1351240000
Cod. EAN
4050118158816

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1000V DC
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Ingegneria energetica
  • Installazione: Vicino alimentazione
  • Serie: VPU

Documentazione tecnica

VPU II 2 R PV 1000V DC è un componente elettrico progettato per applicazioni in corrente continua con una tensione nominale di 1000V. Il prodotto presenta due conduttori esclusa la messa a terra, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua configurazione è adatta a reti con forma DC di tipo 1, offrendo prestazioni ottimali in sistemi fotovoltaici e altre applicazioni elettriche specializzate. La qualità costruttiva e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per chi necessita di soluzioni efficienti e durature nel settore dell’elettricità. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

2 UM

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12,5 kA

tensione nominale DC

1000 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

1000 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

1000 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

12,5 kA

Serie

Serie VPU

Produttore

Protezione sovratensioni compatta per impianti elettrici industriali