Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1351220000
Cod. Produttore
1351220000
Cod. EAN
4050118158830

Informazioni di prodotto

  • Serie: VPU
  • Tensione nominale: 1000V DC
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Uso: Ingegneria energetica
  • Applicazione: Alimentazione elettrica
  • Installazione: Vicino alimentazione
  • Tipo: Dispositivo di protezione
  • Modello: VPU II 2 PV

Documentazione tecnica

Cavo elettrico a due conduttori progettato per applicazioni in corrente continua fino a 1000V. Caratterizzato da elevata resistenza e affidabilità, è ideale per impianti fotovoltaici e sistemi di energia rinnovabile. La struttura robusta garantisce sicurezza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali difficili. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per il trasporto di energia elettrica in impianti che richiedono standard elevati di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

2 UM

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12,5 kA

tensione nominale DC

1000 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

1000 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

1000 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

12,5 kA

Serie

Serie VPU

Produttore

Dispositivo protezione sovratensioni compatto per impianti elettrici