Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1351340000
Cod. Produttore
1351340000
Cod. EAN
4050118158731

Informazioni di prodotto

VPU II 2 PV 600V DC

Documentazione tecnica

Cavo elettrico a due conduttori progettato per applicazioni in corrente continua fino a 600V. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni fotovoltaiche e altre reti DC. La sua struttura è ottimizzata per resistere alle sollecitazioni elettriche, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Ideale per impianti che richiedono una connessione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

2 UM

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale DC

600 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

600 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

600 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

1,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

1,5 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA

Serie

Serie VPU

Produttore

Dispositivo protezione sovratensioni VPU II 2 PV 600V DC per impianti fotovoltaici e alimentazione elettrica