Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1473440000
Cod. Produttore
1473440000
Cod. EAN
4050118279689

Informazioni di prodotto

Scaricatore di sovratensioni (sistemi di alimentazione), senza contatto di segnalazione remota, Tipo II, Rete a bassa tensione: Monofase, AC, 830 V

Documentazione tecnica

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per impianti elettrici, modello VPU II con un conduttore, progettato per gestire tensioni fino a 1000V e correnti di impulso fino a 40kA in corrente alternata. Ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle reti elettriche, si adatta a diverse configurazioni di rete, offrendo una protezione efficace contro sovratensioni transitorie. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono un componente essenziale per la protezione degli impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

3,8 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

1000 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

830 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

3,8 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

1,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

1,5 mm²

altre forme della rete

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Serie

Serie VPU

Produttore

Scaricatore sovratensioni Tipo II VPU II 1000V 40kA monofase AC per impianti elettrici industriali e civili