Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1352190000
Cod. Produttore
1352190000
Cod. EAN
4050118158069

Informazioni di prodotto

VPU I 4 R 280V/12,5KA

Documentazione tecnica

VPU I 4 R è un dispositivo elettrico progettato per applicazioni in reti con configurazioni TN-C, TN-C-S e altre forme di rete, garantendo protezione affidabile fino a 280V e una capacità di intervento di 12,5KA. Dotato di quattro conduttori esclusa la messa a terra, questo componente assicura sicurezza e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche, rispondendo alle esigenze di sistemi complessi e diversificati. La sua struttura è ottimizzata per integrarsi facilmente nelle reti elettriche moderne, offrendo stabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

4

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,4 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

2,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-C

altre forme della rete

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Serie

Serie VPU

Produttore

Dispositivo protezione sovratensioni VPU I 4 R 280V 12,5KA per reti TN-C e TN-C-S