Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1352200000
Cod. Produttore
1352200000
Cod. EAN
4050118158052

Informazioni di prodotto

VPU I 3 280V/12,5KA

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione VPU I con configurazione a 3 conduttori, progettato per reti di tipo TN e TN-C. Garantisce una protezione affidabile fino a 280 V con una capacità di interruzione di 12,5 kA. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e robustezza nelle installazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

3 UM

livello di protezione

1,4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,4 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

2,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-C

altre forme della rete

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Serie

Serie VPU

Produttore

Dispositivo protezione sovratensioni VPU I 3 conduttori 280V 12,5kA per impianti elettrici industriali e civili